リュータービット カッターのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
108件の「リュータービット カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビットカッター」、「リュータービット」、「電動ドリル 切断」などの商品も取り扱っております。
切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)ランキング1位
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739税込813
当日出荷

切断砥石 PROXXON(プロクソン)ランキング2位
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ランキング3位
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

超硬ロータリーバー モノタロウランキング4位
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

丸鋸 サンフレックスランキング5位
木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)2.34材質鋼材厚さ(mm)0.1
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598税込1,758
当日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22
1パック(5枚)
999税込1,099
当日出荷

用途木、アルミ、プラスチックの切断仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298税込1,428
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合6.3mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
469税込516
当日出荷

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
699税込769
当日出荷

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。軸径(Φmm)2.35粒度#180エスコ品番EA819WM-5セット内容(mm)20×5、26×8各2本適合材タイル、ガラス、アルミなどカッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,950税込3,245
当日出荷

高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
1本
6,598税込7,258
当日出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298税込5,828
当日出荷

砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
799税込879
当日出荷

切断作業に最適です。木材カットに使用します。
用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(2枚)
899税込989
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
1セット
10,980税込12,078
当日出荷